Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 122215-530 Sweatshirt-Jacke mit Reißverschluss CODE 1733 Königsblau Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 122215-530 Sweatshirt-Jacke mit Reißverschluss CODE 1733 Königsblau Gr.S
Acode 122215-530 Sweatshirt-Jacke mit Reißverschluss CODE 1733 Königsblau Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2001854864
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     122215-530-S
EAN/GTIN:
     7322302631816
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Collegejacke
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Acode 122215-530-S Sweatshirt-Jacke mit Reißverschluss CODE 1733 Königsblau Gr.S

Reißverschluss von innen verdeckt. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss.
Elasthan-Rippbündchen am Saum und an Armabschlüssen. Angenehm weiche, aufgeraute Innenseite.

Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122215-530-S
Werksnummer:
122215-530-S
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,95*
€ 39,19*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,43*
€ 39,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.