Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 122210-940 Damen Superstretch-Außenjacke CODE 1462 Schwarz Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 122210-940 Damen Superstretch-Außenjacke CODE 1462 Schwarz Gr.XL
Acode 122210-940 Damen Superstretch-Außenjacke CODE 1462 Schwarz Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001854823
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     122210-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302643901
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Acode 122210-940-XL Damen Superstretch-Außenjacke CODE 1462 Schwarz Gr.XL

Leichtes 4-Wege-Superstrechgewebe, wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv. Vollständig getapte Nähte. 4 Vordertaschen mit Reißverschluss und Zugband aus schwarzem Gummi. Kordel zur Weitenverstellung am Jackensaum und an Kapuze. Tailliert. Wassersäule: 8000 mm. Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h.

Material:
100% Polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122210-940-XL
Werksnummer:
122210-940-XL
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,78*
€ 75,72*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,81*
€ 78,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.