Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 119011-930 Damen Fleece-Jacke CODE 1498 Grau Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 119011-930 Damen Fleece-Jacke CODE 1498 Grau Gr.L
Acode 119011-930 Damen Fleece-Jacke CODE 1498 Grau Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2001853844
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119011-930-L
EAN/GTIN:
     7322302570511
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Acode 119011-930-L Damen Fleece-Jacke CODE 1498 Grau Gr.L

Flatlock-Nähte. Leicht tailliert. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Kragen und Armabschlüsse mit schwarzer, elastischer Einfassung. Ellenbogenaufnäher aus farblich passendem Fleece. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug im Saum.

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119011-930-L
Werksnummer:
119011-930-L
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 28,38*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,46*
€ 28,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,89*
€ 30,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.