Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 117872-930 Herren Fleece-Jacke CODE 1499 Grau Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 117872-930 Herren Fleece-Jacke CODE 1499 Grau Gr.M
Acode 117872-930 Herren Fleece-Jacke CODE 1499 Grau Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2001853770
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     117872-930-M
EAN/GTIN:
     7322302570283
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Acode 117872-930-M Herren Fleece-Jacke CODE 1499 Grau Gr.M

Flatlock-Nähte. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Kragen und Armabschlüsse mit schwarzer, elastischer Einfassung. Ellenbogenaufnäher aus farblich passendem Fleece. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug im Saum.

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
117872-930-M
Werksnummer:
117872-930-M
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,52*
€ 28,55*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,94*
€ 28,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.