Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 110148-531 Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Eisblau Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 110148-531 Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Eisblau Gr.XL
Acode 110148-531 Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Eisblau Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001852443
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110148-531-XL
EAN/GTIN:
     7322302575424
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Acode 110148-531-XL Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Eisblau Gr.XL

Wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke aus weichem Material. Vollständig getapte Nähte. Dezent reflektierende Kontrastdetails. Rotes Mesh-Futter. Laminierte Reißverschlüsse mit Zugband. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Innentasche mit Reißverschluss und
Öffnung für Kopfhörer. Große Mesh-Innentasche. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen. Abnehmbare, verstellbare Kapuze.
Mikro-Fleece am Kragen. Verstellbare Armabschlüsse. Kordel zur Weitenverstellung am Jackensaum. Abnehmbare Schneesperre. Wassersäule: 10.000 mm. Atmungsaktivität: 5.000
g/m²/24h.

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110148-531-XL
Werksnummer:
110148-531-XL
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,65*
€ 107,08*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 107,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.