Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1P-Sicherheitshalbschuhe ROUBAIX grau/gelb EN ISO 20345, 6116 Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
teXXor® S1P-Sicherheitshalbschuhe ROUBAIX grau/gelb EN ISO 20345, 6116 Gr.46
teXXor® S1P-Sicherheitshalbschuhe ROUBAIX grau/gelb EN ISO 20345, 6116 Gr.46
teXXor® S1P-Sicherheitshalbschuhe ROUBAIX grau/gelb EN ISO 20345, 6116 Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2001850862
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6116
EAN/GTIN:
     4031301049777
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Kappe: Stahl, Durchtrittschutz: metallfrei, Gewicht: ca. 480 g/Stück Gr. 46

Die ROUBAIX Sicherheitsschuhe bieten einen metallfreien Durchtrittschutz und sind dadurch sehr flexibel und anpassungsfähig.

Rutschhemmung:

SRC (geprüft auf Böden aus Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlböden mit Glycerin (SRC = SRA+SRB))

EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6116
Werksnummer:
6116-46
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau/gelb
Groesse:
46
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
S1P-Sicherheitshalbschuhe ROUBAIX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 35,07*
€ 48,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 50,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,92*
€ 81,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,54*
€ 55,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,09*
€ 52,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.