Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASSINO Slipper-Halbschuh Schwarz EN ISO 20345 S1 SRC Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CASSINO Slipper-Halbschuh Schwarz EN ISO 20345 S1 SRC Gr.44
CASSINO Slipper-Halbschuh Schwarz EN ISO 20345 S1 SRC Gr.44
Artikel-Nr.:
     1955-2001847455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34663_44
EAN/GTIN:
     4025888257830
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
*CASSINO* SLIPPER-HALBSCHUH SCHWARZ EN ISO 20345 S1 SRC Gr.44 Norm EN ISO 20345 S1 SRC Farbe schwarz Schuhweite 10,5 Größen 36-48 Sizes 36-48 • Schaft aus Mikrofaser • ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen • angenähte, gepolsterte Staublasche • Gummizug unter der Lasche • maschinenwaschbar bis 40 °C • antistatische, anatomisch geformte, herausnhembare Einlegesohle • Futter aus antibakteriellem, atmungsaktivem, strapazierfähigem Gewebe • Kunststoffkappe • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-Sohle • lieferbar ab Größe 36 • Weite 10,5

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34663_44
Werksnummer:
34663-44
Gewicht netto Kg:
1,220000
Gewicht brutto Kg:
1,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
44
Material:
SCHWARZ EN ISO 20345 S1 SRC
Produktart:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,78*
€ 46,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.