| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001847270 Herst.-Nr.: 22699_6 EAN/GTIN: 4025888258882 |
| |
|
| | |
| *DIEGO* WARNSCHUTZ-POLOSHIRT GELB SAFESTYLE, EN ISO 20471/2 Gr.6 Norm EN ISO 20471 Klasse 2 Material 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock, 185 g/m² Farbe fluoreszierend gelb Größen S - XXXL • Material ist, dank des Baumwollanteiles besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend • Brusttasche links • verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe • Kragen, Knopfleiste und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22699_6 | Werksnummer: | 22699-6 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Norm: | EN 471/2 | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2 | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,35* | € 12,36* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,75* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|