Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609200224 Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 30 mm, 1000er-Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609200224 Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 30 mm, 1000er-Pa
Bosch 2609200224 Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 30 mm, 1000er-Pa
Bosch 2609200224 Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 30 mm, 1000er-Pa
Artikel-Nr.:
     1955-2001829722
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200224
EAN/GTIN:
     3165140084246
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch 2609200224 Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 30 mm, 1000er-Pack Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Schmalrückenklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Bosch, Black+Decker, Bukama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft. Breite (B) mm: 6,0, Dicke (D) mm: 1,08, Länge (L) mm: 30
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2609200224
Werksnummer:
2609200224
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,335000
Gewicht brutto Kg:
0,335000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klammer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00753*
€ 0,01044*
4 Tage
nicht lagernd
7000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00729*
€ 0,01058*
5 Tage
70
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,02*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 9,66*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,59*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.