Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608605169 Schleifblatt C430, 32 mm, 120, ungelocht, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608605169 Schleifblatt C430, 32 mm, 120, ungelocht, 5er-Pack
Bosch 2608605169 Schleifblatt C430, 32 mm, 120, ungelocht, 5er-Pack
Bosch 2608605169 Schleifblatt C430, 32 mm, 120, ungelocht, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001828371
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605169
EAN/GTIN:
     3165140159876
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Bosch 2608605169 Schleifblatt C430, 32 mm, 120, ungelocht, 5er-Pack Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint eignet sich für Dreieckschleifer. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung. Blattabmessung, Breite mm: 32, Blattabmessung mm: 32, Körnung: 120
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608605169
Werksnummer:
2608605169
Profil:
Inhalt: 5
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,012000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schleifblatt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3708*
€ 0,4914*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3694*
€ 0,5494*
1 Tag
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,424*
€ 0,624*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,526*
€ 0,776*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 166
ab € 0,3694*
Zubehör
Bosch
2 608 605 171
ab € 1,67*
Zubehör
Bosch
2 608 605 167
ab € 0,3694*
Zubehör
Bosch
2 608 605 168
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.