Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001828326 Herst.-Nr.: 2608607431 EAN/GTIN: 3165140337106 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608607431 Schleifblatt C430, 100 x 170 mm, 180, 4 Löcher, Klett, 5er-Pack Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint eignet sich für Multischleifer. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung. Blattabmessung(en) mm: 95X135, Körnung: 180 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608607431 | Werksnummer: | 2608607431 | Profil: | Inhalt: 5 | Länge netto mm: | 209,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 17,00 | Gewicht netto Kg: | 0,044000 | Gewicht brutto Kg: | 0,044000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57* | € 0,80* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,60* | € 0,84* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,37* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,56* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,45* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|