Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1609200371 Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 14 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1609200371 Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 14 mm, 1000er-Pack
Bosch 1609200371 Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 14 mm, 1000er-Pack
Bosch 1609200371 Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 14 mm, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001826583
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200371
EAN/GTIN:
     3165140004817
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch 1609200371 Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 14 mm, 1000er-Pack Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Schmalrückenklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Bosch, Black+Decker, Bukama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft. Breite (B) mm: 6,0, Dicke (D) mm: 1,08, Länge (L) mm: 14
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1609200371
Werksnummer:
1609200371
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
82,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,177000
Gewicht brutto Kg:
0,195000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klammer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00488*
€ 0,00687*
3 Tage
nicht lagernd
11000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00458*
€ 0,00687*
5 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 6,01*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 6,94*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.