Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 8312 S3 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 44 Weite 12 S3 Duo Soft 765 HI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 8312 S3 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 44 Weite 12 S3 Duo Soft 765 HI
ATLAS 8312 S3 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 44 Weite 12 S3 Duo Soft 765 HI
ATLAS 8312 S3 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 44 Weite 12 S3 Duo Soft 765 HI
Artikel-Nr.:
     1955-2001815846
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8312S344
EAN/GTIN:
     4043692183473
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.44 Duo Soft 765 HI1 HRO, Weite 12, EN ISO 20349 S3 SRC WG HI1 HRO, Schweißerstiefel, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, Durchtrittsicherheit, Waterproofleder, DUOSOFT® Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Überkappe, hitzebeständige Laufsohle, lieferbare Größen: 37-48
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
8312S344
Werksnummer:
8312-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas schweißerschuhe s3 größe 44 weite 12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,07*
€ 80,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,53*
€ 81,06*
€ 4,90*
ab € 66,01*
€ 83,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,98*
€ 86,74*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,37*
€ 105,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,79*
€ 122,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,99*
€ 114,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,22*
€ 110,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.