Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 49212 S2 Halbschuh Gr. 48 Weite 12 S2 SL 64 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 49212 S2 Halbschuh Gr. 48 Weite 12 S2 SL 64 | ESD
ATLAS 49212 S2 Halbschuh Gr. 48 Weite 12 S2 SL 64 | ESD
ATLAS 49212 S2 Halbschuh Gr. 48 Weite 12 S2 SL 64 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001813963
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49212S248
EAN/GTIN:
     4043692283692
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.48 SL 64 blue ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
49212S248
Werksnummer:
49212-48
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,72*
€ 77,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 78,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 79,00*
€ 4,90*
ab € 65,11*
€ 81,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,77*
€ 102,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,42*
€ 121,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,13*
€ 119,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,35*
€ 109,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,77*
€ 100,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.