Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 72872 Gr.42 SENEX ESD S2 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 72872 Gr.42 SENEX ESD S2 Sicherheitshalbschuh
Elten 72872 Gr.42 SENEX ESD S2 Sicherheitshalbschuh
Elten 72872 Gr.42 SENEX ESD S2 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001796598
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72872-42
EAN/GTIN:
     4030839197325
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN 72872 SENEX ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.42 Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle TRAINERS Kunststoffkappe Nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72872-42
Werksnummer:
72872-42
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S2
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 51,16*
€ 64,19*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 74,63*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 74,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 75,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,51*
€ 80,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,65*
€ 92,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,64*
€ 87,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,02*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.