Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 725841 Gr.49 RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 725841 Gr.49 RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 725841 Gr.49 RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 725841 Gr.49 RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001796471
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725841-49
EAN/GTIN:
     4030839248096
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN 725841 RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh Gr.49 Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
725841-49
Werksnummer:
725841-49
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
49
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,31*
€ 60,14*
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 60,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,86*
€ 62,02*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,06*
€ 65,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,99*
€ 65,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,46*
€ 74,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,50*
€ 70,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,32*
€ 69,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204026-49
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,24*
Zubehör
ELTEN
09000220-4750
ab € 6,11*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.