Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 74811 Gr.42 IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P Damen-Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 74811 Gr.42 IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P Damen-Sicherheitshalbschuh
Elten 74811 Gr.42 IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P Damen-Sicherheitshalbschuh
Elten 74811 Gr.42 IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P Damen-Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001796001
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74811-42
EAN/GTIN:
     4030839193594
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN 74811 IMPULSE Lady Aqua Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh Gr.42 Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle NOVA Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
74811-42
Werksnummer:
74811-42
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S1P
Material:
Mikrofaser
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 75,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 75,71*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 75,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,10*
€ 76,29*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,14*
€ 81,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,35*
€ 93,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,29*
€ 86,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-35
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.