Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001795997 Herst.-Nr.: 74811-38 EAN/GTIN: 4030839193556 |
| |
|
| | |
| ELTEN 74811 IMPULSE Lady Aqua Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh Gr.38 Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle NOVA Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 74811-38 | Werksnummer: | 74811-38 | Gewicht netto Kg: | 0,860000 | Gewicht brutto Kg: | 0,860000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 38 | Norm: | S1P | Material: | Mikrofaser | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-sicherheitsschuhe gr.38, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,68* | € 76,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,71* | € 76,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,99* | € 76,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,08* | € 76,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,23* | € 81,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|