Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6496343 Sicherheitshalbschuhe S3 SRC motion 3XL, Weite >15, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6496343 Sicherheitshalbschuhe S3 SRC motion 3XL, Weite >15, Größe 43
Uvex 6496343 Sicherheitshalbschuhe S3 SRC motion 3XL, Weite >15, Größe 43
Uvex 6496343 Sicherheitshalbschuhe S3 SRC motion 3XL, Weite >15, Größe 43
Artikel-Nr.:
     1955-2001784286
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6496343
EAN/GTIN:
     4031101554037
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX 6496343 Halbschuh uvex motion 3 XL 6496/3 43 Extrem weiter innovativer Halbschuh - Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen - Besonders hohe und breite 100% metallfreie Vorderkappe der neuesten Generation - Durchtrittsichere, metallfreie Einlage zur Erfüllung der neuesten Normvorgabe - Atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Micro- velours-Obermaterial - Besonders atmungsaktives Distance Mesh Futter- material - Geeignet für Chromallergiker, da aus synthetischen Materialien gefertigt - Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung - Verlängerte anti-twist Hinterkappe für erhöhte Stabilität und Umknickschutz - Weich gepolsterter Schaftabschluß und gepolsterte Zunge - Individuell veränderbares uvex-EVA Fussbett - Genug Platz für diabetes-adaptiertes Fussbett - Erfüllt ESD Anforderung: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - Variable PUR-Laufsohle individuell anpassbar mit Schuhzurichtung Art.Nr. 6496.3 Weite größer 15 Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
6496343
Werksnummer:
6496343
Gewicht netto Kg:
1,423000
Gewicht brutto Kg:
1,423000
Ursprungsland:
SK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 303,85*
€ 344,14*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 348,07*
€ 393,07*
1
Frei Haus
ab € 338,16*
€ 393,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 349,72*
€ 393,29*
Lager 1955
50
1
Frei Haus
ab € 441,34*
€ 499,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 499,23*
€ 594,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 482,44*
€ 574,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 463,83*
€ 551,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 458,49*
€ 545,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 441,34*
€ 525,19
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 220,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,09*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.