Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 810U-PH3 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet 810U-PH3 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE
Hazet 810U-PH3 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE
Hazet 810U-PH3 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE
Artikel-Nr.:
     1955-2001779163
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810U-PH3
EAN/GTIN:
     4000896200474
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hazet 810U-PH3 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
810U-PH3
Werksnummer:
810U-PH3
Länge netto mm:
261,00
Breite netto mm:
444,00
Höhe netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 18,87*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 13,46*
€ 18,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,66*
€ 19,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,80*
€ 19,18*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.