Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 810U-PH2 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet 810U-PH2 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE
Hazet 810U-PH2 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE
Hazet 810U-PH2 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE
Artikel-Nr.:
     1955-2001779162
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810U-PH2
EAN/GTIN:
     4000896200481
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hazet 810U-PH2 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
810U-PH2
Werksnummer:
810U-PH2
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 11,77*
€ 16,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,86*
€ 16,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 16,99*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,41*
€ 17,61*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,71*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.