Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2139-2 VORSCHLAGHAMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAZET 2139-2 VORSCHLAGHAMMER
HAZET 2139-2 VORSCHLAGHAMMER
HAZET 2139-2 VORSCHLAGHAMMER
Artikel-Nr.:
     1955-2001778960
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2139-2
EAN/GTIN:
     4000896196203
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
HAZET 2139-2 VORSCHLAGHAMMER Besonders sicher durch doppelte Verkeilung (1 Ringkeil + 1 Holzkeil) Hickorystiel DIN 1042 Made In Germany Gesamtlänge: 800 mm Netto-Gewicht: 5.73 kg 2139-2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2139-2
Werksnummer:
2139-2
Länge netto mm:
798,00
Breite netto mm:
182,00
Höhe netto mm:
71,00
Gewicht netto Kg:
5,713000
Gewicht brutto Kg:
5,713000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 800mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,40*
€ 78,71*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,52*
€ 78,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,85*
€ 79,51*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 79,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,46*
€ 85,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.