Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Bundhose, kornblau, 240 g 8252_50 Gr.50 100% Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
teXXor Bundhose, kornblau, 240 g 8252_50 Gr.50 100% Baumwolle
teXXor Bundhose, kornblau, 240 g 8252_50 Gr.50 100% Baumwolle
teXXor Bundhose, kornblau, 240 g 8252_50 Gr.50 100% Baumwolle
Artikel-Nr.:
     1955-2001738750
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     8252_50
EAN/GTIN:
     4031301035961
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Obermaterial: 100 % Baumwolle (ca. 240 g/m²)
Bundhose, kornblau, BW 240g
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8252_50
Werksnummer:
8252-50
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
Indien,China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblau
Groesse:
50
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Bundhose 240 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 10,57*
€ 15,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,89*
€ 26,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.