Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Einziehsocken 6900_45/46 Gr.45/46 100% Baumwolle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor Einziehsocken 6900_45/46 Gr.45/46 100% Baumwolle
teXXor Einziehsocken 6900_45/46 Gr.45/46 100% Baumwolle
teXXor Einziehsocken 6900_45/46 Gr.45/46 100% Baumwolle
Artikel-Nr.:
     1955-2001737869
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6900_45/46
EAN/GTIN:
     4031301014164
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocken, 100 % Baumwolle blaugrau, VE: 10 Paar/Größe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6900_45/46
Werksnummer:
6900-45/46
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
45/46
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Einziehsocken
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,09*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 10,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.