Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Einziehsocken 100% Baumwolle Blau/Grau 6900_39/40 Gr.39/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® Einziehsocken 100% Baumwolle Blau/Grau 6900_39/40 Gr.39/40
teXXor® Einziehsocken 100% Baumwolle Blau/Grau 6900_39/40 Gr.39/40
teXXor® Einziehsocken 100% Baumwolle Blau/Grau 6900_39/40 Gr.39/40
Artikel-Nr.:
     1955-2001737866
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6900_39/40
EAN/GTIN:
     4031301014133
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocken, 100 % Baumwolle blaugrau, VE: 10 Paar/Größe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6900_39/40
Werksnummer:
6900-39/40
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
39
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Einziehsocken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,06*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,40*
1
€ 8,00*
ab € 6,33*
€ 9,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 9,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,37*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,36*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,33*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.