Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_40 Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_40 Gr.40
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_40 Gr.40
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_40 Gr.40
Artikel-Nr.:
     1955-2001737830
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6510_40
EAN/GTIN:
     4031301013808
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S5-PVC-Sicherheitsstiefel, gelb, EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, Achtung: Produkt enthält > 0,1% (Masseanteil) Bis(2ethylhexyl) Phthalate (DEHP) CAS-Nr.117-81-7
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6510_40
Werksnummer:
6510-40
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
Europäische Gemeinschaft, Bosnien und He
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
40
Produktart:
S5-PVC-Sicherheitsstiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 19,38*
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 13,54*
€ 19,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 20,03*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 14,43*
€ 20,60*
3 Tage
4
€ 5,70*
ab € 16,69*
€ 23,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.