Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_37 Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_37 Gr. 37
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_37 Gr. 37
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_37 Gr. 37
Artikel-Nr.:
     1955-2001737710
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6311_37
EAN/GTIN:
     4031301036432
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
halbschuh s3 größe 37
esd sicherheitsschuhe
Halbschuhe/ÜK,schwarz,S3 EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, schwarz/grün, PU-Überkappe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6311_37
Werksnummer:
6311-37
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grün
Groesse:
37
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe s3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 19,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 20,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,09*
€ 33,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.