Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S2-Sicherheitshalbschuhe NANCY weiß SRC, Stahlkappe 6250_36 Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
teXXor® S2-Sicherheitshalbschuhe NANCY weiß SRC, Stahlkappe 6250_36 Gr.36
teXXor® S2-Sicherheitshalbschuhe NANCY weiß SRC, Stahlkappe 6250_36 Gr.36
teXXor® S2-Sicherheitshalbschuhe NANCY weiß SRC, Stahlkappe 6250_36 Gr.36
Artikel-Nr.:
     1955-2001737644
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6250_36
EAN/GTIN:
     4031301026198
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NANCY S2-Sicherheitshalbschuhe EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, weiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6250_36
Werksnummer:
6250-36
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
36
Norm:
S2
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 18,16*
€ 25,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 26,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,12*
€ 43,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,49*
€ 30,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.