Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_46 Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_46 Gr.46
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_46 Gr.46
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_46 Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2001737589
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6113_46
EAN/GTIN:
     4031301025900
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1 46
esd sicherheitsschuhe
METZ S1-Sicherheitshalbschuhe EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe schwarz/gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6113_46
Werksnummer:
6113-46
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/gelb
Groesse:
46
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe s1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 23,48*
€ 32,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 34,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,85*
€ 55,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.