Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe ROUEN schwarz/grün 6110_44 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe ROUEN schwarz/grün 6110_44 Gr.44
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe ROUEN schwarz/grün 6110_44 Gr.44
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe ROUEN schwarz/grün 6110_44 Gr.44
Artikel-Nr.:
     1955-2001737548
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6110_44
EAN/GTIN:
     4031301036111
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
sicherheitsschuhe s1 gr. 44 halbsch...
esd sicherheitsschuhe
ROUEN S1-Sicherheitshalbschuhe EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, schwarz/grün
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6110_44
Werksnummer:
6110-44
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grün
Groesse:
44
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe s1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 18,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 19,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,33*
€ 32,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.