Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ruNNex, Halbschuhe, S3/Alu 5342_44 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ruNNex, Halbschuhe, S3/Alu 5342_44 Gr.44
ruNNex, Halbschuhe, S3/Alu 5342_44 Gr.44
ruNNex, Halbschuhe, S3/Alu 5342_44 Gr.44
Artikel-Nr.:
     1955-2001737408
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5342_44
EAN/GTIN:
     4031301016854
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3 44
esd sicherheitsschuhe
ruNNex S3-Sicherheitshalbschuhe SportStar, EN ISO 20345, Kappe Alu-Protection, SRC, schwarz/grau

ruNNex S3-Sicherheitshalbschuhe/Sneakers, geringes Gewicht, Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch, Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Alu-Protection
Die SportStars sind modern gestylt, mit hohem Tragekomfort und immer kompromisslos sicher.
Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.
Bei den ruNNex® S3-Sicherheitsschuhen mit durchtrittsicherer Zwischensohle besteht keine Gefahr durch spitze und scharfe Gegenstände. Hochwertige Materialien und eine rutschfeste Sohle sorgen für einen starken und standfesten Auftritt bei jeder Anwendung.

Rutschhemmung:
SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)

Normen:
EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich

Ausstattung:
Obermaterial: hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittschutz: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 520 g / Stück Gr. 42
Rutschhemmung: SRC
Normen: EN ISO 20345,
Plus: geringes Gewicht, durchtrittsichere Zwischensohle, profilierte Laufsohle

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5342_44
Werksnummer:
5342-44
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau
Groesse:
44
Norm:
S3
Produktart:
RUNNEX® S3-Sicherheitshalbschuhe SportSt
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe s3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,26*
€ 77,50*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 58,95*
€ 77,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,58*
€ 80,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,91*
€ 84,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.