| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735323 Herst.-Nr.: 1300_10 EAN/GTIN: 4031301001300 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikothandschuhe, leichte Ausführung, rohweiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1300_10 | Werksnummer: | 1300-10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Pakistan | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rohweiß | Groesse: | 10 | Produktart: | Baumwolltrikot-Handschuh LEICHT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,37* | € 1,99* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,56008* | € 3,18* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,06* | € 4,99008* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,48004* | € 8,45004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,21334* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|