| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735313 Herst.-Nr.: 1250_10 EAN/GTIN: 4031301009368 |
| |
|
| | |
| Ziegen-/Schafsnappaleder- Handschuhe mit Trikotrücken, ungefüttert, ca. 24 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1250_10 | Werksnummer: | 1250-10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Pakistan | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | 10 | Produktart: | Ziegen-/Schafsnappa-Handschuh TRIKOTRÜCK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, texxor nappa-handschuhe, nappa handschuhe, nappalederhandschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,53* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,06008* | € 8,78004* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,15* | € 14,62008* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,40008* | € 21,49008* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,82008* | € 29,12004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,58834* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 175,6008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|