| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734661 Herst.-Nr.: 1948765 EAN/GTIN: 5010266009858 |
| |
|
| | |
| LOCTITE 2700 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. Geringe Verschmutzungen werden toleriert. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das “Weiße” Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE 2700 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe. Ihre Vorteile:• Keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze; “Weißes” Sicherheitsdatenblatt• Hochfeste universelle Schraubensicherung für maximale Leistung• Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen• Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)• Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden• WRAS-Freigabe (BS 6920): 1104508 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1948765 | Werksnummer: | 1948765 | Profil: | 250 ml | Gewicht netto Kg: | 0,249000 | Gewicht brutto Kg: | 0,297000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubensicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,76* | € 151,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 132,57* | € 155,97* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 145,80* | € 160,36* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 142,87* | € 169,32* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 157,88* | € 180,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,5832* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.603,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|