Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools 914.0016 Ketten-Rohrschraubstock, 10-165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 914.0016 Ketten-Rohrschraubstock, 10-165mm
KS Tools 914.0016 Ketten-Rohrschraubstock, 10-165mm
KS Tools 914.0016 Ketten-Rohrschraubstock, 10-165mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001728516
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0016
EAN/GTIN:
     4042146068281
Suchbegriffe:
Rohr-Schraubstock
Rohrschraubstock
rohr schraubstock
KS TOOLS 914.0016 Ketten-Rohrschraubstock, 10-165mm
  • aufklappbar
  • V-förmige Rohrauflage mit Verzahnung
  • mit auswechselbaren Backen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21020600
HerstellerNr:
914.0016
Werksnummer:
914.0016
Gewicht netto Kg:
8,500000
Gewicht brutto Kg:
8,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.