Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.7524 1/4" CLASSIC Bit Spanner, 75mm, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 911.7524 1/4" CLASSIC Bit Spanner, 75mm, 6mm
KS Tools 911.7524 1/4" CLASSIC Bit Spanner, 75mm, 6mm
KS Tools 911.7524 1/4" CLASSIC Bit Spanner, 75mm, 6mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001728194
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7524
EAN/GTIN:
     4042146054550
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
bit (spanner)
KS TOOLS 911.7524 1/4 Bit Spanner, 75mm, 6mm
  • Spanner
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.7524
Werksnummer:
911.7524
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 1,75*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,77*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,03*
Lager 1955
50
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,19*
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.