Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.4331 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, 3/8" x 5/16", 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 911.4331 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, 3/8" x 5/16", 28mm
KS Tools 911.4331 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, 3/8" x 5/16", 28mm
KS Tools 911.4331 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, 3/8" x 5/16", 28mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001728020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4331
EAN/GTIN:
     4042146367506
KS TOOLS 911.4331 3/8 Bit-Adapter-Stecknuss, 3/8 x 5/16, 28mm
  • mit Spannring
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für 10 mm Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
eClassID:
21040290
HerstellerNr:
911.4331
Werksnummer:
911.4331
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 4,49*
76 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,76*
€ 4,52*
46 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 3,99*
€ 4,80*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 4,91*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,12*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.