Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.3323 1/4" CLASSIC Bit Schlitz, 50mm, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 911.3323 1/4" CLASSIC Bit Schlitz, 50mm, 8mm
KS Tools 911.3323 1/4" CLASSIC Bit Schlitz, 50mm, 8mm
KS Tools 911.3323 1/4" CLASSIC Bit Schlitz, 50mm, 8mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001727332
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3323
EAN/GTIN:
     4042146551158
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 8x50
KS TOOLS 911.3323 1/4 Bit Schlitz, 50mm, 8mm
  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.3323
Werksnummer:
911.3323
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,68*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 2,70*
39 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 2,32*
€ 2,86*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 2,93*
Lager 1955
50
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.