Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001727279 Herst.-Nr.: 911.2965 EAN/GTIN: 4042146051863 |
| |
|
| | |
| 1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 7/64'', 5er Pack - Innensechskant mit Stirnlochbohrung
- mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- vernickelt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040402 | HerstellerNr: | 911.2965 | Werksnummer: | 911.2965 | Profil: | Inhalt:5Stück | Gewicht netto Kg: | 0,035000 | Gewicht brutto Kg: | 0,035000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, | Ausfuehrung: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, innensechskant-bit 25mm 1/4, bit (innensechskant tr), bit innensechskant 1/4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,25* | € 3,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,62* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,59* | € 4,14* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,91* | € 4,36* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,80* | € 6,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,582* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|