Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2771 1/4" CLASSIC Bit Torx, Bohrung, 50mm, TB7, 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
KS Tools 911.2771 1/4" CLASSIC Bit Torx, Bohrung, 50mm, TB7, 5er Pack
KS Tools 911.2771 1/4" CLASSIC Bit Torx, Bohrung, 50mm, TB7, 5er Pack
KS Tools 911.2771 1/4" CLASSIC Bit Torx, Bohrung, 50mm, TB7, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001727193
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2771
EAN/GTIN:
     4042146240366
Suchbegriffe:
Bit (TORX®)
Bit TORX
TORX®-Bit
Bit (TORX® TR)
KS TOOLS 911.2771 1/4 Bit Torx, Bohrung, 50mm, TB7, 5er Pack
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.2771
Werksnummer:
911.2771
Profil:
Inhalt:5Stück
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,39*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,42*
39 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 3,03*
€ 3,64*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 3,71*
Lager 1955
50
€ 4,90*
ab € 3,89*
€ 4,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.