Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2386 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 911.2386 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, 2,5mm
KS Tools 911.2386 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, 2,5mm
KS Tools 911.2386 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, 2,5mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001727104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2386
EAN/GTIN:
     4042146111543
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
KS TOOLS 911.2386 1/4 Bit Innensechskant, 25mm, 2,5mm
  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.2386
Werksnummer:
911.2386
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,75*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,76*
39 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 0,56*
€ 0,80*
Lager 1955
50
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 0,93*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,71*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.