Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2335 1/4" CLASSIC Bit Torx, 25mm, T6, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 911.2335 1/4" CLASSIC Bit Torx, 25mm, T6, 5er Pack
KS Tools 911.2335 1/4" CLASSIC Bit Torx, 25mm, T6, 5er Pack
KS Tools 911.2335 1/4" CLASSIC Bit Torx, 25mm, T6, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001727091
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2335
EAN/GTIN:
     4042146407394
Suchbegriffe:
Bit (TORX®)
Bit TORX
TORX®-Bit
TORX®-Bit-Satz
KS TOOLS 911.2335 1/4 Bit Torx, 25mm, T6, 5er Pack
  • Torx
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.2335
Werksnummer:
911.2335
Profil:
Inhalt:5Stück
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 3,74*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 3,75*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 4,09*
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,19*
Lager 1955
50
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 4,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.