Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001723108 Herst.-Nr.: 518.0630 EAN/GTIN: 4042146089194 |
| |
|
| | |
| CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 30mm - FlankTraction-Profil
- DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040105 | HerstellerNr: | 518.0630 | Werksnummer: | 518.0630 | Gewicht netto Kg: | 0,662000 | Gewicht brutto Kg: | 0,662000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 12,65* | € 17,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,57* | € 20,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,01* | € 21,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,35* | € 21,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,87* | € 24,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|