Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 516.1612 9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 1-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 516.1612 9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 1-25
KS Tools 516.1612 9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 1-25
KS Tools 516.1612 9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 1-25
KS Tools 516.1612 9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 1-25
KS Tools 516.1612 9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 1-25
Artikel-Nr.:
     1955-2001721622
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1612
EAN/GTIN:
     4042146231302
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 9x12 5-25 nm
9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 5-25Nm
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
eClassID:
21040222
HerstellerNr:
516.1612
Werksnummer:
516.1612
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Dre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
168
€ 4,90*
ab € 90,78*
€ 101,53*
€ 4,90*
ab € 93,04*
€ 107,70*
€ 3,50*
ab € 96,93*
€ 108,22*
11 Tage
168
Frei Haus
ab € 97,15*
€ 108,47*
Lager 1955
169
€ 5,39*
ab € 97,74*
€ 110,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.