Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001718449 Herst.-Nr.: 503.4208 EAN/GTIN: 4042146075623 |
| |
|
| | |
| GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 8mm - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- gerade Form
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040105 | HerstellerNr: | 503.4208 | Werksnummer: | 503.4208 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt 8 mm, knarrenringmaulschlüssel ks tools, knarrenringmaulschlüssel gerade form |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,02* | € 8,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,46* | € 8,92* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,59* | € 9,37* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,93* | € 9,64* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|