Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 723351 Gr.41 MAVERICK blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 723351 Gr.41 MAVERICK blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh
Elten 723351 Gr.41 MAVERICK blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh
Elten 723351 Gr.41 MAVERICK blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001705060
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723351-41
EAN/GTIN:
     4030839193013
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Sicherheitsschuhe MAVERICK blue Low ESD S1P 723351_41 blau

Der ESD-f?hige Maverick blue Low ESD S1P hat ein f?r Sicherheitsschuhe ungewohntes Design: Er ?berrascht durch seine sportliche Form, die durch die intensiv leuchtende blau-wei?e Farbgebung unterstrichen wird. Dieser Fu?schutz ist zudem angenehm leicht und pflegeleicht, denn sein Obermaterial besteht aus strapazierf?higer Mikrofaser und Meshmaterial. Durch die lederfreie Ausstattung ist er auch f?r Tr?ger geeignet, diegegen Ledergerbstoffe allergisch sind. Atmungsaktives Textilfutter schafft ein gutes Fu?klima, Stahlkappe und metallfreier, flexibler Durchtrittschutz wehren Gefahren f?r die F??e ab, w?hrend die Sohle sehr guten Halt auf vielen Untergr?nden verleiht. Dieser Fu?schutz ist durch sein f?r Sicherheitsschuhe ungew?hnliches Aussehen und seinen hohen Tragekomfort durchaus freizeittauglich. Zu haben ist er in den Gr??en 38 bis 48.

Mikrofaser / Meshmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Stahlkappe
Ganzfl?chige Einlegesohle ESD Pro black
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle Fun
Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
723351-41
Werksnummer:
723351-41
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
41
Norm:
S1P
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe elten blau gr 41, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 74,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 74,59*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 74,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,64*
€ 75,18*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,57*
€ 80,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,07*
€ 95,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,25*
€ 85,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,57*
€ 76,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.