Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LD030P Entfernungsmesser 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita LD030P Entfernungsmesser 30 m
Makita LD030P Entfernungsmesser 30 m
Makita LD030P Entfernungsmesser 30 m
Artikel-Nr.:
     1955-2001662969
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LD030P
EAN/GTIN:
     0088381699914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Makita LD030P Entfernungsmesser 30 m Einzelmessung Entfernung Permanent Entfernungsmessung Flächenberechnung Technische Daten Lasertyp 635 nm Messbereich 30 m Messgenauigkeit +/- 2,0 @10 m mm Schutzklasse IP54 Gewicht 0,095 kg Mitgeliefertes Zubehör (oder Standardzubehör) Batterie AAA Q995 (2x)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LD030P
Werksnummer:
LD030P
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
0,184000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
180,00
Gewicht brutto Kg:
0,184000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,30*
€ 69,55*
€ 5,90*
ab € 57,25*
€ 69,56*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,50*
€ 70,61*
€ 4,90*
ab € 57,53*
€ 71,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,73*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.