Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CA5000XJ Plattenfräse 1.300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita CA5000XJ Plattenfräse 1.300 W
Makita CA5000XJ Plattenfräse 1.300 W
Makita CA5000XJ Plattenfräse 1.300 W
Artikel-Nr.:
     1955-2001662939
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CA5000XJ
EAN/GTIN:
     0088381699846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Makita Ersatzteile
Plattenfräse
Makita CA5000XJ Plattenfräse 1.300 W Entwickelt zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen Ideal für die Verarbeitung von Aluminium-Verbundwerkstoffen Für 90° und 135° Nuten Einfache Frästiefeneinstellung Grundplatte aus Aluminium-Druckguss Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar Technische Daten Leistungsaufnahme 1.300 Watt Leerlaufdrehzahl 2.200-6.400 min-1 Frästiefe 11 mm Laenge 346 mm Breite 250 mm Hoehe 250 mm Gewicht 5,1 kg Schalldruckpegel (LpA) 82 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s Mitgeliefertes Zubehör (oder Standardzubehör) MAKPAC Gr.4 821552-6 Tiefziehteil f. Makpac 838390-9 HM-Nutfräser 90° B-48832 6-KT Stiftschlüssel 5mm 783022-2 Führungsplatte 456253-3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CA5000XJ
Werksnummer:
CA5000XJ
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
8,617000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
320,00
Gewicht brutto Kg:
8,617000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 425,20*
€ 471,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,44*
€ 491,77*
€ 4,90*
ab € 455,58*
€ 503,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,27*
€ 519,63*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,11*
€ 527,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,18*
€ 627,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,12*
€ 609,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,24*
€ 594,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,11*
€ 568,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.