Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6021009 Schutzhandschuhe unidur 6641 60210 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6021009 Schutzhandschuhe unidur 6641 60210 Größe 9
Uvex 6021009 Schutzhandschuhe unidur 6641 60210 Größe 9
Uvex 6021009 Schutzhandschuhe unidur 6641 60210 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1955-2001616817
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60210_9
EAN/GTIN:
     4048612008690
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unidur 6641 ist ein leichter PU-beschichteter HPPE-Montagehandschuh mit Schnittschutzlevel 3/B. Dabei ist der Handschuh extrem feinfühlig. Er eignet sich hervorragend für die Feinmontage, bei der hohe Taktilität und Schnittschutz gefordert werden. Allgemeine Merkmale PU-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger HPPE-Faser Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung Farbe: weiß, grau erhältlich in den Größen: 6 bis 11 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388:2003 (4 3 4 3) und EN 388:2016 (4 3 4 3 B) hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch eine gute Faser-/Beschichtungskombination gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser Komfort-Merkmale sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl hohe Flexibilität sehr gute Tragekomfort Einsatzgebiete Schnittschutz (Level 3/B) für Arbeiten im Rahmen von: Automobilindustrie Instandhaltung Montage Metallbearbeitung Verpackungsarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60210_9
Werksnummer:
6021009
Profil:
9
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 7,01*
3 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 5,44*
€ 7,97*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,00*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 9,35*
16 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 11,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.