Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001616574 Herst.-Nr.: 60060_9 EAN/GTIN: 4048612032633 |
| |
|
| | |
| Die Modelle der uvex phynomic Schutzhandschuh-Serie eignen sich optimal für alle Tätigkeiten bei denen Feingefühl gefordert ist, wie Präzisionsarbeiten, Feinmontage und allgemeine Wartungsarbeiten. Die Schutzhandschuhe uvex phynomic sitzen „wie eine zweite Haut“ und sind besonders flexibel. Der Schutzhandschuh uvex phynomic wet ist die etwas robustere Variante in der uvex phynomic Arbeitshandschuh-Serie. Die anthrazitfarbige Aqua-Polymer Schaumbeschichtung bietet noch mehr Schutz gegen Feuchtigkeit durch Wasser und Öl. uvex phynomic Schutzhandschuhe – Perfektion in 3 Dimensionen.Vorteile im Überblick Perfekte Passform Hervorragendes natürliches Tastgefühl Maximale Flexibilität Herausragende Griffsicherheit bei Trockenheit und Nässe Wasser/Emulsionen perlen ab, Öl wird aufgesaugt Hohe Atmungsaktivität für optimales Handklima Perfekter Schutz Lange Standzeiten Absolute Reinheit – uvex pure standard Dermatologisch bestätigt, sehr gut hautverträglich Perfekter Gesundheits- und Produktschutz uvex phynomic wet: Beschichtung Handinnenfläche und Finger Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 60060_9 | Werksnummer: | 6006009 | Profil: | 9 | Gewicht netto Kg: | 0,039000 | Gewicht brutto Kg: | 0,039000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,80* | € 3,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,78* | € 4,07* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 3,19* | € 4,08* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,43* | € 4,42* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,71* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|